Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Noha stola s nastaviteľnou pätou

Noha stola s pätou
STOLOVA NOHA-ST--BIELAALU-D60-(650-750MM

Obj. č. 0683360543

EAN 4024835719452

Cena za zvolené balenie
Noha stola s nastaviteľnou pätou

Obj. č. 0683360543

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchle a flexibilné nastavenie výšky
  • Rýchla finálna montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky

  • Veľká a robustná montážna doska vyrobená z liateho hliníka, ktorú možno taktiež nainštalovať na dva panely stola

  • Oceľová krycia manžeta, ktorá po nastavení výšky zachováva súvislý vzhľad

  • Leštená konečná povrchová úprava nôh stola

  • Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola

  • Pozitívny spoj trecieho typu

  • Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Biely hliník RAL 9006

Priemer (Ø)

60 mm

Výška min./max.

650-750 mm

Nosnosť

300 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie