Nohavice CLASSIC
Klasické pracovné nohavice
CLASSIC PRACOVNE NOHAVICE SEDA XL
Obj. č.
M443028003
EAN 4251012103654
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športové a pohodlné pracovné nohavice, ktoré sú ideálne pre remeselníkov, inštalatérov, automechanikov, tesárov a iné profesie.
- Odolná tkanina nenáročná na starostlivosť
- 2 bočné vrecká, 2 vrecká na nohavicovom diele, zadné vrecko so zapínaním na suchý zips
- Skryté gombíky a zips
- Pás s elastickými šnúrkami, zips YKK
- Predĺžiteľný lem, pribl. 5 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | XL |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Žehlenie s nízkou teplotou, Sušenie v bubnovej sušičke bežne |