Nohavice Cetus
Nohavice Cetus
MODYF
Obj. č.
M403403457
EAN 4251596875619
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nohavice prinášajú odolnosť a maximálne pohodlie. Gombíky a zipsy sú vyrobené zo špeciálneho plastu, na ktorý nereagujú detektory kovov.
- Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu
- 5 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Ergonomický strih na kolenách, strečová vložka v páse, vrecká na kolená
- Spona na uchytenie ID
- Vhodné na priemyselné čistenie, certifikované v súlade s normou DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 90 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 38 l |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |