Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice Cetus

Nohavice Cetus
MODYF

Obj. č. M403436405
EAN 4251596874582

Cena za zvolené balenie
Nohavice Cetus

Obj. č. M403436405

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nohavice sú odolné a poskytujú maximálne pohodlie. Gombíky a zipsy sú vyrobené zo špeciálneho plastu, ktorý v 99 % prípadov nezachytia detektory kovov.
  • Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu

  • Päť vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko

  • Ergonomický strih na kolenách, strečová vložka v páse, chrániče kolien z pevného materiálu Cordura, držiak ID kariet

  • Vhodné na priemyselné pranie, certifikované v súlade s DIN EN 14404, OEKO-TEX® VYROBENÉ V ZELENEJ (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

26

Veľkosť FR / ES / PT / BE

48C

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

245 g

Normy

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha perchlóretylénom/hydrofluórovanými uhľovodíkmi

Konfekčná veľkosť UK

38

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie