Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice Cetus

Nohavice Cetus
MODYF

Obj. č. M403401457
EAN 4251596875053

Cena za zvolené balenie
Nohavice Cetus

Obj. č. M403401457

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nohavice sú odolné a poskytujú maximálne pohodlie. Gombíky a zipsy sú vyrobené zo špeciálneho plastu, ktorý v 99 % prípadov nezachytia detektory kovov.
  • Oblečenie odolné voči poškriabaniu s gombíkmi a zipsmi vyrobenými z plastu

  • Päť vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko

  • Ergonomický strih na kolenách, strečová vložka v páse, chrániče kolien z pevného materiálu Cordura, držiak ID kariet

  • Vhodné na priemyselné pranie, certifikované v súlade s DIN EN 14404, OEKO-TEX® VYROBENÉ V ZELENEJ (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, Antracitová

Veľkosť

90

Veľkosť FR / ES / PT / BE

38 l

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

245 g

Normy

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha perchlóretylénom/hydrofluórovanými uhľovodíkmi

Konfekčná veľkosť UK

30 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie