Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice Fusion

Pracovné nohavice FUSION
NOHAVICE FUSION ANTRACIT VEL. 118

Obj. č. M403619471

EAN 4255663203770

Cena za zvolené balenie
Nohavice Fusion

Obj. č. M403619471

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovačné strečové nohavice elastické v štyroch smeroch na prácu a voľný čas sú vyrobené z bavlny a polyamidu
  • Trvanlivý streč na optimálny komfort

  • Ležérny, módny a dobre padnúci strih

  • Ergonomický strih na partii na kolenách, elastický pás

  • Dve predné vrecká, dve zosilnené zadné vrecká, veľké vrecko na nohavici na zips a pútko na puzdro na identifikačnú kartu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

118

Veľkosť FR / ES / PT / BE

52 l

Materiál

62 % bavlna, 33 % recyklovaný polyamid, 5 % elastan

Hmotnosť látky na m2

260 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

41L

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie