Nohavice Fusion
Pracovné nohavice FUSION
NOHAVICE FUSION ANTRACIT VEL. 62
Obj. č. M403619443
EAN 4255576591872
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovačné strečové nohavice elastické v štyroch smeroch na prácu a voľný čas sú vyrobené z bavlny a polyamidu
- Trvanlivý streč na optimálny komfort
- Ležérny, módny a dobre padnúci strih
- Ergonomický strih na partii na kolenách, elastický pás
- Dve predné vrecká, dve zosilnené zadné vrecká, veľké vrecko na nohavici na zips a pútko na puzdro na identifikačnú kartu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 62 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 56 |
Materiál | 62 % bavlna, 33 % recyklovaný polyamid, 5 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 46 |