Nohavice One
Nohavice s elastickým pásom One, vypraný efekt
MODYF
Obj. č.
M403292001
EAN 4251174754749
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné nohavice vyrobené z vypranej tkaniny s vystuženými miestami. Elastická časť a elastický pás poskytujú pohodlie a maximálnu voľnosť pohybu.
- Tkanina Ripstop (vysoko odolná proti roztrhnutiu) elastické vložky, odolné, rýchloschnúce, jednoduchá starostlivosť
- 3 predné, 2 stehenné, 2 zadné vrecká, vrecko na telefón e-Care
- Reflexné vložky, ergonomický strih na kolenách
- Trikrát prešívané švíky na namáhaných miestach, elastický pás
- Držiak ID karty, rozťahovací lem, pribl. 5 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | M |
Materiál | 55% polyester, 45% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie s nízkou teplotou |