Nohavice Premium
Nohavice, Premium Line
PREMIUM PRAC. NOHAVICE CIERNO-SEDA 48
Obj. č. M003143048
EAN 4250602102084
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívne elastické nohavice so skvelým a funkčným strihom.
- Elastický a odolný materiál s jednoduchým udržiavaním, zakrytý zips
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, 2 vrecká na nohách, vrecko na mobilný telefón
- Reflexné lemovanie, možnosti pripevnenia puzdier na náradie
- Elastický pás
- Kolenné vrecká, certifikované v súlade s normou EN 14404
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Sivá |
Veľkosť | 48 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Čistenie za sucha, Žehlenie so strednou teplotou, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Konfekčná veľkosť UK | 33 |