Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice Reflex Star CP

Nohavice Reflex Star CP
NOHAVICE REFLEX STAR CP ČIERNE 114

Obj. č. M403665469

EAN 4255663211010

Cena za zvolené balenie
Nohavice Reflex Star CP

Obj. č. M403665469

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlné nohavice s vysokým obsahom bavlny pre absolútny komfort, s reflexnými pásmi
  • Gombíky a suché zipsy sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu

  • Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká

  • Ergonomický strih v oblasti kolien, elastický pás

  • Lem možno predĺžiť až o 5 cm

  • Reflexné lemovanie nohavíc certifikované podľa normy EN17353
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

114

Veľkosť FR / ES / PT / BE

50 l

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

240 g

Normy

EN 17353

Norma EN

17353

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Konfekčná veľkosť UK

40 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie