Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice Reflex Star CP

Nohavice Reflex Star CP
NOHAVICE REFLEX STAR CP MOD/ŠED 64

Obj. č. M403606447

EAN 4255663211447

Cena za zvolené balenie
Nohavice Reflex Star CP

Obj. č. M403606447

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlné nohavice s vysokým obsahom bavlny pre absolútny komfort, s reflexnými pásmi
  • Gombíky a suché zipsy sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu

  • Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká

  • Ergonomický strih v oblasti kolien, elastický pás

  • Lem možno predĺžiť až o 5 cm

  • Reflexné lemovanie nohavíc certifikované podľa normy EN17353
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá, Sivá

Veľkosť

64

Veľkosť FR / ES / PT / BE

58

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

240 g

Normy

EN 17353

Norma EN

17353

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Konfekčná veľkosť UK

48

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie