Nohavice STAR COTTON
Nohavice STAR COTTON
NOHAVICE STAR COTTON ŠEDÉ 48
Obj. č. M403625425
EAN 4255576503332
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné nohavice vyrobené zo 100 % bavlny
- Maximálny komfort a ergonomický strih, jemné oblečenie (skryté gombíky), suché zipsy
- Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká, ergonomický strih v kolenách, elastický pás
- Lem možno predĺžiť až o 5 cm
- Vhodné na individuálne úpravy
- Robustné, 100 % čistá bavlna
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Svetlosivá |
Veľkosť | 48 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 42 |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 33 |