Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice STAR COTTON

Nohavice STAR COTTON
NOHAVICE STAR COTTON TMAVO MODRÉ 90

Obj. č. M403624457

EAN 4255576503141

Cena za zvolené balenie
Nohavice STAR COTTON

Obj. č. M403624457

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlné nohavice vyrobené zo 100 % bavlny
  • Maximálny komfort a ergonomický strih, jemné oblečenie (skryté gombíky), suché zipsy

  • Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká, ergonomický strih v kolenách, elastický pás

  • Lem možno predĺžiť až o 5 cm

  • Vhodné na individuálne úpravy

  • Robustné, 100 % čistá bavlna
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

90

Veľkosť FR / ES / PT / BE

38 l

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

250 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

30 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie