Nohavice STARLINE® Plus
Nohavice Starline Plus
STARLINE PR. NOHAVICE PLUS SEDO-OR. 110
MODYF
Obj. č.
M003174110
EAN 4250856232674
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevné a praktické nohavice s množstvom úložného priestoru vďaka rôznym vreckám. Sú pohodlné a obsahujú kontrastné prvky, čo ešte zvyšuje ich atraktívnosť.
- Pevné a odolné, s jednoduchou údržbou
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na nohe, vrecko na pravítko, slučka na kladivo
- Reflexné lemovanie
- Elastický pás, zosilnený trojitý steh švov
- Kolenné vrecká CORDURA® (extrémne odolné voči oderu), certifikované podľa normy EN 14404
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 110 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48 l |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Farba chrániča kolien | Čierna |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |