Nohavice Stretch Evolution
Nohavice Evolution
NOHAVICE STRETCH EVOLUTION VEL. 114
MODYF
Obj. č.
M403462469
EAN 4251761458579
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívne nohavice jednoduchého dizajnu, ktoré sú veľmi odolné vďaka tkanine, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov, so zipsom v kontrastných farbách
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabania, tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov
- 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, 1 vrecko na pravítko
- Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti spevnených kolien, elastický pás
- Trikrát prešité švy, spony na menovku, kolenné vrecká, certifikované podľa normy DIN EN 14404
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová, Limetková zelená |
Veľkosť | 114 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 50 l |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 40 l |