Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice Stretch X

Nohavice Stretch X
NOHAVICE PRACOVNE STRECOVE X MODRE 50
MODYF

Obj. č. M403313427
EAN 4251402735595

Cena za zvolené balenie
Nohavice Stretch X

Obj. č. M403313427

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto moderné nohavice sú vyrobené z elastického materiálu. Sú mimoriadne odolné a maximálne pohodlné. Zakryté gombíky zabraňujú poškriabaniu povrchov.
  • Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu

  • 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, vrecko na pravítko

  • Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti spevnených kolien, elastický pás

  • Zosilnený trojitý steh švov, svorky na ID kartu

  • Kolenné vrecká, certifikované podľa normy DIN EN 14404

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

50

Veľkosť FR / ES / PT / BE

44

Materiál

72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

Hmotnosť látky na m2

260 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

34

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie