Nohavice Stretch X
Nohavice Stretch X
MODYF
Obj. č.
M403336467
EAN 4251596857059
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto moderné nohavice sú vyrobené z elastického materiálu. Sú mimoriadne odolné a maximálne pohodlné. Zakryté gombíky zabraňujú poškriabaniu povrchov.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti spevnených kolien, elastický pás
- Zosilnený trojitý steh švov, svorky na ID kartu
- Kolenné vrecká, certifikované podľa normy DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 110 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48 l |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 38L |