Nohavice WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION LIGHT
NOHAVICE EVOLUTION LIGHT ANTRA/LIME 62
Obj. č. M403782443
EAN 4255786453793
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi ľahké a rýchloschnúce 4-smerovo strečové letné nohavice
- 2 predné vrecká, 2 vrecká na stehnách, 2 zadné vrecká so zapínaním
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabaniu povrchov
- Trikrát prešité švy, elastický pás, ergonomický strih v oblasti kolien
- Reflexné zipsy
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 62 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 56 |
Materiál | 85% polyamide (recycled), 15% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 134 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 46 |