Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Stretch Evolution

NOHAVICE STRETCH EVOLUTION CIERNE 52

Obj. č. M403743429

EAN 4255663286964

Cena za zvolené balenie
Nohavice WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Stretch Evolution

Obj. č. M403743429

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto inovatívne nohavice s jednoduchým dizajnom sú vysoko odolné vďaka štvorsmerovo strečovej tkanine
  • Sedem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, jedno vrecko na meter

  • Reflexné vložky, ergonomický strih na zosilnenej partii na kolenách, elastický pás

  • Trojité prešitie, držiak na identifikačnú kartu, vrecká na kolená, certifikované podľa normy DIN EN 14404

  • Skryté gombíky zabraňujúce poškriabaniu povrchu, 4-smerový strečový materiál, rýchloschnúci materiál

  • Vrecko na mobilný telefón s tkaninou E-care
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

52

Veľkosť FR / ES / PT / BE

46

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnosť látky na m2

214 g

Norma EN

EN14404:2004 + A1:2010

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

36

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie