Nohavice WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Stretch Evolution
NOHAVICE STRETCH EVOLUTION CIERNE 64
Obj. č. M403743447
EAN 4255663287022
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Sedem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, jedno vrecko na meter
- Reflexné vložky, ergonomický strih na zosilnenej partii na kolenách, elastický pás
- Trojité prešitie, držiak na identifikačnú kartu, vrecká na kolená, certifikované podľa normy DIN EN 14404
- Skryté gombíky zabraňujúce poškriabaniu povrchu, 4-smerový strečový materiál, rýchloschnúci materiál
- Vrecko na mobilný telefón s tkaninou E-care
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 64 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 58 |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Norma EN | EN14404:2004 + A1:2010 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 48 |