Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice WÜRTH MODYF TEMPER

NOHAVICE TEMPER ANTRACIT 114

Obj. č. M403810469

EAN 4255786508509

Cena za zvolené balenie
Nohavice WÜRTH MODYF TEMPER

Obj. č. M403810469

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívne a odolné nohavice s rôznymi riešeniami veľkých vreciek, optimalizovaným strihom a dĺžkou nohavíc vo všetkých veľkostiach. Nové vrecká na kolenách sa ľahko otvárajú z bočnej strany.
  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na stehne, vrecko na meter, vrecko na telefón, veľké vrecko

  • Nastaviteľný pás so zapínaním na suchý zips na boku, základné farby na kombinovanie

  • Optimalizovaný strih a dĺžka nohavíc vo všetkých veľkostiach, zips na vetranie

  • Kolenné vrecko vyrobené z materiálu CORDURA® s bočným otváraním, certifikované v súlade s normou DIN EN 14404-3:2024

  • Reflexné dizajnové prvky, zakryté gombíky, ktoré predchádzajú poškriabaniu povrchu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

114

Veľkosť FR / ES / PT / BE

50 l

Materiál

58% cotton, 40% polyester (recycled), 2% elastane

Hmotnosť látky na m2

300 g

Norma EN

14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

40 l

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tkaný opasok

TKANY OPASOK CIERNA

Tento pás odolný proti roztrhnutiu je vyrobený z polypropylénu a má robustnú kovovú sponu. Zaujme tiež krásnym tkaným vzhľadom.
x 1 ks
Kožený opasok

KOZENY OPASOK CIERNA 100CM

Klasický, vysokokvalitný opasok vyrobený z pravej kože. Ideálny pre každé oblečenie.
x 1 ks
Zimná bunda WÜRTH MODYF TEMPER

ZIMNA BUNDA TEMPER TMAVO MODRA L

Robustná funkčná bunda s rôznymi praktickými prvkami – ideálna do každého typu počasia, poskytuje optimálnu ochranu pred mokrými a veternými podmienkami. Čiastočne vyrobené z recyklovaného materiálu.
x 1 ks
Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF Stretch X Mid S3S

OBUV STRETCH X MID S3S W11 CIERNE 44

Mimoriadne pohodlná bezpečnostná obuv S3S s inovatívnou konštrukciou holennej časti v oblasti ohybu na optimálne ohýbanie pri chôdzi a kľačaní. Vhodnosť strihu je možné ďalej optimalizovať pomocou systému s 3 šírkami.
x 1 ks
Softšelová bunda WÜRTH MODYF TEMPER

BUNDA SOFTSHELL TEMPER ANTRACIT L

Moderná a robustná bunda vyrobená z vysoko funkčnej látky, ktorá je veľmi odolná voči odieraniu, zaisťuje ideálnu telesnú teplotu a ponúka vodeodolné a vetruodolné vlastnosti. Tiež obsahuje vodotesné a prekryté zipsy.