Nohavice WÜRTH MODYF TEMPER
NOHAVICE TEMPER CIERNE 66
Obj. č. M403808451
EAN 4255786508141
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na stehne, vrecko na meter, vrecko na telefón, veľké vrecko
- Nastaviteľný pás so zapínaním na suchý zips na boku, základné farby na kombinovanie
- Optimalizovaný strih a dĺžka nohavíc vo všetkých veľkostiach, zips na vetranie
- Kolenné vrecko vyrobené z materiálu CORDURA® s bočným otváraním, certifikované v súlade s normou DIN EN 14404-3:2024
- Reflexné dizajnové prvky, zakryté gombíky, ktoré predchádzajú poškriabaniu povrchu
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 66 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 60 |
Materiál | 58% cotton, 40% polyester (recycled), 2% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 50 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!