Nohavice pre remeselníkov CORDURA®
Nohavice s dvojrad. zap. Cordura
CORDURA-ZUNFTHOSE GR. 94
Obj. č. M003124094
EAN 4250634359838
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahké, tradičné nohavice pre remeselníkov poskytujú pohodlie, funkčnosť a množstvo praktických vreciek.
- Odolná tkanina zmiešaná z bavlny a materiálu CORDURA® (extrémna odolnosť proti oderu) s jednoduchým udržiavaním
- 2 predné vrecká, vrecko na skladací meter, stehenné vrecko, zadné vrecko
- Rázporok s 2 odolnými zipsmi, možnosti pripevnenia puzdier na náradie
- Trojuholníky zo syntetickej kože chránia rohy vreciek
- Kolenné vrecká CORDURA® vyhovujú norme EN 14404 (extrémna odolnosť proti oderu)
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 94 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 40 l |
Materiál | 53 % bavlna, 47 % polyamid |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie so strednou teplotou, Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 32 l |