Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice pre remeselníkov CORDURA®

Nohavice s dvojrad. zap. Cordura
CORDURA-ZUNFTHOSE GR.64

Obj. č. M003124064

EAN 4250634359821

Cena za zvolené balenie
Nohavice pre remeselníkov CORDURA®

Obj. č. M003124064

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahké, tradičné nohavice pre remeselníkov poskytujú pohodlie, funkčnosť a množstvo praktických vreciek.
  • Odolná tkanina zmiešaná z bavlny a materiálu CORDURA® (extrémna odolnosť proti oderu) s jednoduchým udržiavaním

  • 2 predné vrecká, vrecko na skladací meter, stehenné vrecko, zadné vrecko

  • Rázporok s 2 odolnými zipsmi, možnosti pripevnenia puzdier na náradie

  • Trojuholníky zo syntetickej kože chránia rohy vreciek

  • Kolenné vrecká CORDURA® vyhovujú norme EN 14404 (extrémna odolnosť proti oderu)

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

64

Veľkosť FR / ES / PT / BE

58

Materiál

53 % bavlna, 47 % polyamid

Hmotnosť látky na m2

260 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Žehlenie so strednou teplotou, Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

48

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie