Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice pre remeselníkov Twin pilot

Nohavice s dvojrad. zap. Twin pilot
DOPPELPILOT BUHO EN 14404 GR.48

Obj. č. M003123048

EAN 4250634359562

Cena za zvolené balenie
Nohavice pre remeselníkov Twin pilot

Obj. č. M003123048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klasické nohavice pre remeselníkov sú jedny z najtradičnejších nohavíc. Tieto vysokokvalitné nohavice sú extrémne odolné, praktické a pohodlné.
  • Odolné, savé

  • 2 predné vrecká, 2 vrecká na pravítko, zadné vrecko

  • 2 odolné zipsy, systém prepojených vreciek

  • Spevnené rohy vreciek, trojitý steh švov

  • Ochranné kolenné vrecká CORDURA® vyhovujú norme EN 14404 (extrémna odolnosť proti oderu)

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

48

Veľkosť FR / ES / PT / BE

42

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

520 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Konfekčná veľkosť UK

33

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie