Nohavice pre remeselníkov Twin pilot
Nohavice s dvojrad. zap. Twin pilot
PRAC. NOHAVICE DOPPELPILOT VEL.25
Obj. č. M003123025
EAN 4250634359517
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasické nohavice pre remeselníkov sú jedny z najtradičnejších nohavíc. Tieto vysokokvalitné nohavice sú extrémne odolné, praktické a pohodlné.
- Odolné, savé
- 2 predné vrecká, 2 vrecká na pravítko, zadné vrecko
- 2 odolné zipsy, systém prepojených vreciek
- Spevnené rohy vreciek, trojitý steh švov
- Ochranné kolenné vrecká CORDURA® vyhovujú norme EN 14404 (extrémna odolnosť proti oderu)
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 25 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 46C |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 520 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Konfekčná veľkosť UK | 36S |