Nohavice s ochranou voči porezaniu
Nohavice s ochranou voči prerezaniu
Obj. č. M403508068
EAN 4251387510255
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné a odolné nohavice s ochranou voči prerezaniu
- 2 vrecká s vložkou, zadné vrecko s chlopňou
- Vrecko na pravítko, rozparok so zipsom a gombík na páse
- Výstražný trojuholník v dolnej časti stehien
- Elastický klin integrovaný v rozkroku pre väčšiu voľnosť pri pohybe
- Vložka s ochranou voči prerezaniu EN381 časť 5, forma A, trieda 1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Zelená, Svietivá oranžová |
Veľkosť | 68 |
Materiál | 68 % polyester, 32 % bavlna |
Umývateľné pri | 60°C |