Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nohavice s ochranou voči prerezaniu

Nohavice s ochranou voči prerezaniu, elastické

Obj. č. M403507028

EAN 4251387539263

Cena za zvolené balenie
Nohavice s ochranou voči prerezaniu

Obj. č. M403507028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nohavice s ochranou voči prerezaniu s výraznými reflexnými prvkami a jasnými farbami a zaistenie optimálnej viditeľnosti
  • Bočné vrecká so zipsom, zadné vrecko so zipsom, vrecko na náradie/pravítko na pravej strane vrátane dvoch vreciek na perá, vrecko na stehnách na ľavej strane, uzatvárateľné chlopňou

  • Pás zvyšuje výšku zadnej časti nohavíc, ergonomický strih a priedušnosť, zadná časť nohavíc so zipsom na vetranie

  • Výstuž kolien z elastického materiálu Cordura

  • Ochrana voči odieraniu na vnútornej strane nohavíc, ochrana proti kliešťom na spodnej vnútornej strane nohavíc

  • Slučky na opasok, gombíky na traky, so 6-vrstvovou s ochranou voči prerezaniu schválenou KWF (nemecká lesnícka audítorská komisia), EN 381, forma A, trieda 1, schválenie FPA (nemecká lesnícka audítorská komisia)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá žltá, Červená, Antracitová

Veľkosť

27/28

Materiál

92% polyester, 8% spandex

Umývateľné pri

40°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie