Nohavice s ochranou voči prerezaniu
Nohavice s ochranou voči prerezaniu, elastické
Obj. č. M403507048
EAN 4251387539140
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nohavice s ochranou voči prerezaniu s výraznými reflexnými prvkami a jasnými farbami a zaistenie optimálnej viditeľnosti
- Bočné vrecká so zipsom, zadné vrecko so zipsom, vrecko na náradie/pravítko na pravej strane vrátane dvoch vreciek na perá, vrecko na stehnách na ľavej strane, uzatvárateľné chlopňou
- Pás zvyšuje výšku zadnej časti nohavíc, ergonomický strih a priedušnosť, zadná časť nohavíc so zipsom na vetranie
- Výstuž kolien z elastického materiálu Cordura
- Ochrana voči odieraniu na vnútornej strane nohavíc, ochrana proti kliešťom na spodnej vnútornej strane nohavíc
- Slučky na opasok, gombíky na traky, so 6-vrstvovou s ochranou voči prerezaniu schválenou KWF (nemecká lesnícka audítorská komisia), EN 381, forma A, trieda 1, schválenie FPA (nemecká lesnícka audítorská komisia)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá žltá, Červená, Antracitová |
Veľkosť | 46/48 |
Materiál | 92% polyester, 8% spandex |
Umývateľné pri | 40°C |