Nohavice z teplákoviny X-Finity X-FINITY ECO
Joggingové nohavice X-Finity
NOHAVICE TEPLÁKOVÉ X-FINITY ČIERNE XXL
Obj. č. M443164004
EAN 4251926386846
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Unisexové nohavice z teplákoviny s ležérnym strihom a reliéfnym logom
- Komfortne elastický materiál s vysokým podielom bavlny a recyklovaného polyesteru sa postará o ležérne športový výzor
- Elastický pás so zaťahovacou šnúrkou
- Dve predné vrecká, jedno zadné vrecko, elastické manžety na zakončeniach nohavíc
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XXL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XXL |
Materiál | 65 % bavlna, 35 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |