Nosná príchytka Nova Grip Nehrdzavejúca oceľ A4
Nosná spona Nova Grip MTH, nehrdzavejúca oceľ A4
SVORKA NOSNIK NOGR STDD A4 M10
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov.
Je možné aj spájanie nosníkov nad sebou pomocou identických šírok príruby.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pri montáži spojovacích prvkov je potrebné medzi spájané nosné prvky vložiť montážnu platničku (hrúbka platničky min. 10 mm).
Podrobnosti o konkrétnych rozmeroch platničiek a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493 (oceľové príchytky).
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M10 |
Priemer otvoru (d1) | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 36 mm |
Šírka (b1) | 32 mm |
Výška (h1) | 21 mm |
Dĺžka nosa (e1) | 13 mm |
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (c1) | 16 mm |
Rozsah výšky upínania (G) | Priemer priehlbiny -6 až 10 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |