Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná príchytka Nova Grip Nehrdzavejúca oceľ A4

Nosná spona Nova Grip MTH, nehrdzavejúca oceľ A4
SVORKA NOSNIK NOGR STDD A4 M12

Obj. č. 0487000002

EAN 4053479554020

Cena za zvolené balenie
Nosná príchytka Nova Grip Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 0487000002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov.


Je možné aj spájanie nosníkov nad sebou pomocou identických šírok príruby.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pri montáži spojovacích prvkov je potrebné medzi spájané nosné prvky vložiť montážnu platničku (hrúbka platničky min. 10 mm).


Podrobnosti o konkrétnych rozmeroch platničiek a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493 (oceľové príchytky).

Vhodnosť pre skrutku

M12

Priemer otvoru (d1)

13 mm

Dĺžka (l1)

43 mm

Šírka (b1)

38 mm

Výška (h1)

23 mm

Dĺžka nosa (e1)

17 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (c1)

19 mm

Rozsah výšky upínania (G)

Priemer priehlbiny -6 až 14 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy