Nosná príchytka VARIFIX® TS
Nosná príchytka VARIFIX, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA VARIFIX-L15MM
Obj. č. 0862005091
EAN 4045727598382
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priemer otvoru: 13 mm pre závitové tyče alebo skrutky do veľkosti M12
- Trieda nosnosti 4.6: 10 kN, trieda nosnosti 5.6: 12 kN
- Upevnenie pomocou kombinovanej posuvnej matice
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Upínací rozsah (k) | 15 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 109,800 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |