Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná príchytka, typ SCT

Nosná príchytka, typ SCT
NOSNIK.SVORKA-SCT-(ZNZ)-1,5MM-(MU-M6)-M6

Obj. č. 0971822101

EAN 4038898283591

Cena za zvolené balenie
Nosná príchytka, typ SCT

Obj. č. 0971822101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací prvok na závesné komponenty (napr. svetlá)
  • S nastavovacou skrutkou M6 x 16 mm

  • Súčasťou dodávky je poistná matica
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hrúbka materiálu

1,5 mm

Max. hmotnosť záťaže

22 kg

Vhodnosť pre menovitú svetlosť (A)

25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie