Nosná príchytka, typ SCW1
Nosná príchytka, typ SCW1
NOSNIK.SVORKA-SCW1-(ZNZ)-(3-8MM)
Obj. č. 0971802101
EAN 4038898281177
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovací prvok na závesné komponenty používajúce dierované montážne pásky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 3-8 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 90 kg |
Zásuvná šírka (A) | 6,3 mm |
Vzdialenosť dosadacia plocha – stred otvoru (B) | 38 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |