Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná príchytka, typ SCW1

Nosná príchytka, typ SCW1
NOSNIK.SVORKA-SCW1-(ZNZ)-(8-14MM)

Obj. č. 0971802102

EAN 4038898281184

Cena za zvolené balenie
Nosná príchytka, typ SCW1

Obj. č. 0971802102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací prvok na závesné komponenty používajúce dierované montážne pásky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

8-14 mm

Max. hmotnosť záťaže

90 kg

Zásuvná šírka (A)

6,3 mm

Vzdialenosť dosadacia plocha – stred otvoru (B)

46 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie