Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná príchytka, typ SRV1

Nosná príchytka, typ SRV1

Obj. č. 0971817102

EAN 4038898283508

Cena za zvolené balenie
Nosná príchytka, typ SRV1

Obj. č. 0971817102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripevňovací prvok na montáž najviac troch nosných príchytiek SRV na 12 – 20 mm oceľové nosníky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

15-20 mm

Výška upevnenia min./max. (A)

2-4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie