Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná príchytka, typ SRV2

Nosná príchytka, typ SRV2
NOSNIK.SVORKA-SRV2-(ZNZ)-(3-8MM)-(3-16MM

Obj. č. 0971818101

EAN 4038898283539

Cena za zvolené balenie
Nosná príchytka, typ SRV2

Obj. č. 0971818101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací prvok na pripevnenie káblov vo vnútri oceľových nosníkov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

3-8 mm

Priemer kábla min./max. (Ø)

3-16 mm

Hĺbka zasunutia (A)

46 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie