Nosná spona Inova, 2-dielna
Nosná spona Inova MTH, oceľ, pozinkovaná, 2 ks
SVORKA NOSNIK INOVA ZW ZN M16

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov.
Je možné aj spájanie nosníkov nad sebou pomocou identických šírok príruby.
Typ Inova s doplnkovou zarážkou (ozubenie pod sponou) pre montáž odolnú voči stočeniu.
Na vyrovnanie rôznych hrúbok prírub možno dodatočne nainštalovať maximálne tri dištančné podložky s celkovou hrúbkou 15 mm medzi nosné spony a spájacie platne.
Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-493
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Všeobecné stavebné povolenie č. Z-14.4-493 pre nosné spony určuje pravidlá pre spojenia nosných spôn pre statické, v podstate statické a dynamické účinky.
Skrutky a nosné svorky, ktoré už boli vystavené dynamickým vplyvom, nemožno znova použiť.
Menovité hodnoty zaťažiteľnosti a hraničná sila v ťahu pre jedno zovreté spojenie sú opísané vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.
Na upevnenie spájacích prvkov sa medzi spájané svorky vkladá montážna platňa (trieda sily S235 alebo väčšia/hrúbka platne minimálne 10 mm).
Podrobnosti o rozmeroch platne a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.
Musia sa používať skrutkové spoje v súlade s normou DIN EN 15048-1 pozostávajúce zo šesťhranných skrutiek s triedou pevnosti 8.8, matíc s triedou pevnosti 8 a príslušných podložiek s minimálnou tvrdosťou 100 HV.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M16 |
Priemer otvoru (d1) | 17 mm |
Dĺžka (l1) | 57 mm |
Šírka (b1) | 50 mm |
Výška (h1) | 31 mm |
Dĺžka nosa (e1) | 22 mm |
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (c1) | 25 mm |
Rozsah výšky upínania (G) | Priemer priehlbiny 5 až 17 mm |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Podmienky pre doťahovací moment | Pozrite si schválenie |
Doťahovací moment pri triede pevnosti 8.8 | 180 Nm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!