Nosná svorka Nova Grip Oceľ C45, žiarovo pozinkovaná
Nosná príchytka Nova Grip MTH, žiarovo galv. oceľ
SVORKA NOSNIK NOGR LA TZN M12
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov
Možno taktiež použiť na spájanie nosníkov nad sebou s použitím identických šírok prírub
Na vyrovnanie rôznych hrúbok prírub možno dodatočne nainštalovať maximálne tri dištančné podložky s celkovou hrúbkou 15 mm medzi nosné svorky a spájacie platne.
V prípade typu M12-LAS je integrované vyrovnanie výšky dvoch dodatočných dištančných podložiek (v porovnaní so štandardným typom).
- Národné technické schválenie DIBt Z-14.4-493
 - Nosné svorky typ M8 (štandardné) a typ M12 LAS bez Národného technického schválenia DIBt
 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Národné technické schválenie DIBt č. Z-14.4-493 pre nosné svorky určuje pravidlá týkajúce sa spojov nosných svoriek pre statické, efektívne statické a dynamické vplyvy
 - Skrutky a nosné svorky, ktoré už boli vystavené dynamickým vplyvom, nemožno znova použiť
 - Navrhované hodnoty zaťažiteľnosti a hraničná sila v ťahu na jedno zovreté spojenie sú popísané v Národnom technickom schválení DIBt č. Z-14.4-493
 
Na upevnenie spájacích prvkov sa medzi spájané svorky vkladá montážna platňa (trieda sily S235 alebo väčšia/hrúbka platne minimálne 10 mm).
Podrobnosti o rozmeroch platne a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.
Musia sa používať skrutkové tvarovky v súlade s normou DIN EN 14399-1 alebo DIN EN 15048-1 pozostávajúce zo šesťhranných skrutiek s triedou sily 8.8 alebo 10.9, matíc s triedou sily 8 alebo 10 a príslušné podložky s minimálnou triedou sily 100 HV, pričom v každom prípade sa v prípade tvaroviek s triedou sily 10.9 musia pod matice umiestniť dve podložky.
![]()  | |
Vhodnosť pre skrutku  | M12  | 
Priemer otvoru (d1)  | 13 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 53 mm  | 
Šírka (b1)  | 38 mm  | 
Výška (h1)  | 23 mm  | 
Dĺžka nosa (e1)  | 23 mm  | 
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (c1)  | 19 mm  | 
Rozsah výšky upínania (G)  | Priemer priehlbiny -4 až 13 mm  | 
Materiál  | Nelegovaná oceľ, C45  | 
Povrch  | Žiarovo pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Podmienky pre doťahovací moment  | Pozrite si schválenie  | 
Doťahovací moment pri triede pevnosti 8.8  | 65 Nm  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!