Nosná svorka Nova Grip Oceľ C45, žiarovo pozinkovaná
Nosná príchytka Nova Grip MTH, žiarovo galv. oceľ
SVORKA NOSNIK NOGR STDD TZN M10

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov
Možno taktiež použiť na spájanie nosníkov nad sebou s použitím identických šírok prírub
Na vyrovnanie rôznych hrúbok prírub možno dodatočne nainštalovať maximálne tri dištančné podložky s celkovou hrúbkou 15 mm medzi nosné svorky a spájacie platne.
V prípade typu M12-LAS je integrované vyrovnanie výšky dvoch dodatočných dištančných podložiek (v porovnaní so štandardným typom).
- Národné technické schválenie DIBt Z-14.4-493
- Nosné svorky typ M8 (štandardné) a typ M12 LAS bez Národného technického schválenia DIBt
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Národné technické schválenie DIBt č. Z-14.4-493 pre nosné svorky určuje pravidlá týkajúce sa spojov nosných svoriek pre statické, efektívne statické a dynamické vplyvy
- Skrutky a nosné svorky, ktoré už boli vystavené dynamickým vplyvom, nemožno znova použiť
- Navrhované hodnoty zaťažiteľnosti a hraničná sila v ťahu na jedno zovreté spojenie sú popísané v Národnom technickom schválení DIBt č. Z-14.4-493
Na upevnenie spájacích prvkov sa medzi spájané svorky vkladá montážna platňa (trieda sily S235 alebo väčšia/hrúbka platne minimálne 10 mm).
Podrobnosti o rozmeroch platne a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.
Musia sa používať skrutkové tvarovky v súlade s normou DIN EN 14399-1 alebo DIN EN 15048-1 pozostávajúce zo šesťhranných skrutiek s triedou sily 8.8 alebo 10.9, matíc s triedou sily 8 alebo 10 a príslušné podložky s minimálnou triedou sily 100 HV, pričom v každom prípade sa v prípade tvaroviek s triedou sily 10.9 musia pod matice umiestniť dve podložky.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M10 |
Priemer otvoru (d1) | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 36 mm |
Šírka (b1) | 32 mm |
Výška (h1) | 21 mm |
Dĺžka nosa (e1) | 13 mm |
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (c1) | 16 mm |
Rozsah výšky upínania (G) | Priemer priehlbiny -6 až 10 mm |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Podmienky pre doťahovací moment | Pozrite si schválenie |
Doťahovací moment pri triede pevnosti 8.8 | 40 Nm |
Doťahovací moment pri triede pevnosti 10.9 | 60 Nm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!