Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka Nova Grip Oceľ C45, žiarovo pozinkovaná

Nosná príchytka Nova Grip MTH, žiarovo galv. oceľ
SVORKA NOSNIK NOGR STDD TZN M20

Obj. č. 0485000047

EAN 4053479552811

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka Nova Grip Oceľ C45, žiarovo pozinkovaná

Obj. č. 0485000047

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

(Tepelne spracovaná oceľ C45 +N podľa normy DIN EN 10083-2)

Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov


Možno taktiež použiť na spájanie nosníkov nad sebou s použitím identických šírok prírub

Upozornenie

Na vyrovnanie rôznych hrúbok prírub možno dodatočne nainštalovať maximálne tri dištančné podložky s celkovou hrúbkou 15 mm medzi nosné svorky a spájacie platne.


V prípade typu M12-LAS je integrované vyrovnanie výšky dvoch dodatočných dištančných podložiek (v porovnaní so štandardným typom).

  • Národné technické schválenie DIBt Z-14.4-493

  • Nosné svorky typ M8 (štandardné) a typ M12 LAS bez Národného technického schválenia DIBt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Národné technické schválenie DIBt č. Z-14.4-493 pre nosné svorky určuje pravidlá týkajúce sa spojov nosných svoriek pre statické, efektívne statické a dynamické vplyvy

  • Skrutky a nosné svorky, ktoré už boli vystavené dynamickým vplyvom, nemožno znova použiť

  • Navrhované hodnoty zaťažiteľnosti a hraničná sila v ťahu na jedno zovreté spojenie sú popísané v Národnom technickom schválení DIBt č. Z-14.4-493
Pokyny

Na upevnenie spájacích prvkov sa medzi spájané svorky vkladá montážna platňa (trieda sily S235 alebo väčšia/hrúbka platne minimálne 10 mm).


Podrobnosti o rozmeroch platne a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.


Musia sa používať skrutkové tvarovky v súlade s normou DIN EN 14399-1 alebo DIN EN 15048-1 pozostávajúce zo šesťhranných skrutiek s triedou sily 8.8 alebo 10.9, matíc s triedou sily 8 alebo 10 a príslušné podložky s minimálnou triedou sily 100 HV, pričom v každom prípade sa v prípade tvaroviek s triedou sily 10.9 musia pod matice umiestniť dve podložky.

Vhodnosť pre skrutku

M20

Priemer otvoru (d1)

21 mm

Dĺžka (l1)

71 mm

Šírka (b1)

63 mm

Výška (h1)

38 mm

Dĺžka nosa (e1)

29 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (c1)

31 mm

Rozsah výšky upínania (G)

Priemer priehlbiny 0 až 23 mm

Materiál

Nelegovaná oceľ, C45

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Podmienky pre doťahovací moment

Pozrite si schválenie

Doťahovací moment pri triede pevnosti 8.8

290 Nm

Doťahovací moment pri triede pevnosti 10.9

350 Nm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie