Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka Nova Grip Pozinkovaná oceľ C45

Nosná príchytka Nova Grip MTH, pozinkovaná oceľ
SVORKA NOSNIK NOGR STDD ZN M20

Obj. č. 0485000038

EAN 4053479553115

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka Nova Grip Pozinkovaná oceľ C45

Obj. č. 0485000038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

(Tepelne spracovaná oceľ C45 +N podľa normy DIN EN 10083-2)

Používa sa na vytvorenie spojov prenášajúcich sily medzi krížiacimi sa nosníkmi rôznych tvarov a rozmerov.


Je možné aj spájanie nosníkov nad sebou pomocou identických šírok príruby.

Upozornenie

Na vyrovnanie rôznych hrúbok prírub možno dodatočne nainštalovať maximálne tri dištančné podložky s celkovou hrúbkou 15 mm medzi nosné svorky a spájacie platne.


V prípade typu M12-LAS je integrované vyrovnanie výšky dvoch dodatočných dištančných podložiek (v porovnaní so štandardným typom).

Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-493


Nosné svorky M8, štandardný typ a M12 typ LAS bez všeobecného stavebného povolenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všeobecné stavebné povolenie č. Z-14.4-493 pre nosné svorky určuje pravidlá pre spojenia nosných svoriek pre statické, efektívne statické a dynamické efekty.


Skrutky a nosné svorky, ktoré už boli vystavené dynamickým vplyvom, nemožno znova použiť.


Menovité hodnoty zaťažiteľnosti a hraničná sila v ťahu pre jedno zovreté spojenie sú opísané vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.

Pokyny

Na upevnenie spájacích prvkov sa medzi spájané svorky vkladá montážna platňa (trieda sily S235 alebo väčšia/hrúbka platne minimálne 10 mm).


Podrobnosti o rozmeroch platne a vzdialenostiach medzi otvormi sú uvedené vo všeobecnom stavebnom povolení č. Z-14.4-493.


Musia sa používať skrutkové tvarovky v súlade s normou DIN EN 14399-1 alebo DIN EN 15048-1 pozostávajúce zo šesťhranných skrutiek s triedou sily 8.8 alebo 10.9, matíc s triedou sily 8 alebo 10 a príslušné podložky s minimálnou triedou sily 100 HV, pričom v každom prípade sa v prípade tvaroviek s triedou sily 10.9 musia pod matice umiestniť dve podložky.

Vhodnosť pre skrutku

M20

Priemer otvoru (d1)

21 mm

Dĺžka (l1)

71 mm

Šírka (b1)

63 mm

Výška (h1)

38 mm

Dĺžka nosa (e1)

29 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (c1)

31 mm

Rozsah výšky upínania (G)

Priemer priehlbiny 0 až 23 mm

Materiál

Nelegovaná oceľ, C45

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Podmienky pre doťahovací moment

Pozrite si schválenie

Doťahovací moment pri triede pevnosti 8.8

290 Nm

Doťahovací moment pri triede pevnosti 10.9

350 Nm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie