Nosná svorka, typ BA
Nosná príchytka, typ BA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ BA obsahuje priehlbinu na zaistenie hlavy šesťhrannej skrutky počas uťahovania matice.
Prípustné zaťaženie v ťahu
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi
Nperm = NR,d / γF (čiastočný bezpečnostný koeficient γF = 1,4).
Prípustné kolmé zaťaženie
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.
Vperm = VaR,d / γF ((čiastočný bezpečnostný koeficient γF = 1,4).
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-483
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
S rovnou a uhlovou prírubou ≤ 8°
Použiteľné dištančné podložky: Typ BH, BF1, BG1
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku (d1) | M20 |
Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1) | 35 mm |
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1) | 21 mm |
Šírka (b2) | 44 mm |
Výška (h1) | 11 mm |
Výška dorazu (h2) | 10 mm |
Materiál | Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom) |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Doťahovací moment | 290 Nm |
Podmienky pre doťahovací moment | Pozrite si schválenie |
Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu | 67,64 kN |
Prípustná priečna ťažná sila | 6,79 kN |
Iné č. normy | WN485-2 |