Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka, typ BA

Nosná príchytka, typ BA
SVORKA-BA-NH5,5MM-(HDG)-M16

Obj. č. 0485011605

EAN 4047376310216

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka, typ BA

Obj. č. 0485011605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo pozinkovaná oceľ; materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)

Typ BA obsahuje priehlbinu na zaistenie hlavy šesťhrannej skrutky počas uťahovania matice.

Upozornenie

Prípustné zaťaženie v ťahu


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi


Nperm = NR,d / γF (čiastočný bezpečnostný koeficient γF = 1,4).



Prípustné kolmé zaťaženie


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.


Vperm = VaR,d / γF ((čiastočný bezpečnostný koeficient γF = 1,4).

So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-483

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

S rovnou a uhlovou prírubou ≤ 8°



Použiteľné dištančné podložky: Typ BH, BF1, BG1

Vhodnosť pre skrutku (d1)

M16

Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1)

31 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1)

17 mm

Šírka (b2)

36 mm

Výška (h1)

9 mm

Výška dorazu (h2)

5,5 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Povrch

Žiarovo pozinkované

Doťahovací moment

150 Nm

Podmienky pre doťahovací moment

Pozrite si schválenie

Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu

34,21 kN

Prípustná priečna ťažná sila

3,43 kN

Iné č. normy

WN485-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie