Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka, typ BB

Nosná príchytka, typ BB

Obj. č. 0485022012

EAN 4047376322240

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka, typ BB

Obj. č. 0485022012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo pozinkovaná oceľ, materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)

Typ BB má plochý povrch, aby bolo možné úplne utiahnuť maticu alebo hlavu skrutky.

Upozornenie

Prípustné zaťaženie v ťahu


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi


Nperm = NR,d / γF (čiastočný bezpečnostný koeficient γF = 1,4).



Prípustné kolmé zaťaženie


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.


Vperm = VaR,d / γF (čiastočný bezpečnostný koeficient γF = 1,4).

So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-483

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

S rovnou a uhlovou prírubou ≤ 8°



Použiteľné dištančné podložky: Typ BH, BF1, BG1



Príchytka je vhodná aj na použitie so skrutkami, svorníkmi U a závitovými tyčami.

Vhodnosť pre skrutku (d1)

M20

Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1)

35 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1)

21 mm

Šírka (b2)

44 mm

Výška (h1)

21 mm

Výška dorazu (h2)

12,5 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Povrch

Žiarovo pozinkované

Doťahovací moment

290 Nm

Podmienky pre doťahovací moment

Pozrite si schválenie

Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu

67,64 kN

Prípustná priečna ťažná sila

6,79 kN

Iné č. normy

WN485-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie