Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka, typ BC

Nosná príchytka, typ BC
SVORKA-BC-RIM-(HDG)-M10

Obj. č. 04851310

EAN 4047376311534

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka, typ BC

Obj. č. 04851310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo pozinkovaná oceľ, materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)

Disponuje priehlbinou na zaistenie hlavy šesťhrannej skrutky pri uťahovaní matice.

Upozornenie

Nosná príchytka sa používa na montáž na hrany. Zaistí sa okolo hrán príruby profilov a podpier.



Nosná príchytka nie je vhodná pre kolmé zaťaženia!



Odporúčané ťahové zaťaženie


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku (d1)

M10

Vzdialenosť (c1)

4 mm

Min. upínacia šírka (c1)

4 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1)

12 mm

Šírka (b2)

29 mm

Výška (h1)

6 mm

Výška dorazu (h2)

6 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Povrch

Žiarovo pozinkované

Doťahovací moment

10 Nm

Odporúčané ťahové zaťaženie

10 kN

Iné č. normy

WN485-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie