Nosná svorka, typ BC
Nosná príchytka, typ BC
SVORKA-BC-RIM-(HDG)-M12
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Disponuje priehlbinou na zaistenie hlavy šesťhrannej skrutky pri uťahovaní matice.
Nosná príchytka sa používa na montáž na hrany. Zaistí sa okolo hrán príruby profilov a podpier.
Nosná príchytka nie je vhodná pre kolmé zaťaženia!
Odporúčané ťahové zaťaženie
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku (d1) | M12 |
Vzdialenosť (c1) | 6,5 mm |
Min. upínacia šírka (c1) | 6,5 mm |
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1) | 15 mm |
Šírka (b2) | 31,5 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Výška dorazu (h2) | 7 mm |
Materiál | Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom) |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Doťahovací moment | 35 Nm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 17,3 kN |
Iné č. normy | WN485-2 |