Nosná svorka, typ BD
Nosná príchytka, typ BD
SVORKA-BD-RIM-(HDG)-M8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Disponuje plochým povrchom, aby bolo možné úplne utiahnuť maticu alebo hlavu skrutky
Nosná príchytka sa používa na montáž na hrany. Zaistí sa okolo hrán príruby profilov a podpier.
Nosná príchytka nie je vhodná pre kolmé zaťaženia!
Odporúčané ťahové zaťaženie
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku (d1) | M8 |
Vzdialenosť (c1) | 5 mm |
Min. upínacia šírka (c1) | 5 mm |
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1) | 9 mm |
Šírka (b2) | 22 mm |
Výška (h1) | 9 mm |
Výška dorazu (h2) | 9 mm |
Materiál | Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom) |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Doťahovací moment | 3 Nm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 5 kN |
Iné č. normy | WN485-2 |