Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka, typ BE1

Nosná svorka, typ BE1

Obj. č. 04850924
EAN 4047376314047

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka, typ BE1

Obj. č. 04850924

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo galvanizovaná oceľ, materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)
  • S rovnou a uhlovou prírubou ≤ 5°

  • Použiteľné dištančné podložky: typ BF2, BG2

  • Nastavovacia skrutka na zadnej strane svorky sa používa na nastavenie svorky na prírubu.

  • Typ BE1 obsahuje priehlbinu na zaistenie hlavy šesťhrannej skrutky počas uťahovania matice.
Upozornenie

Typ BE1 sa odporúča najmä vtedy, keď nie je možné presne určiť hrúbku príruby alebo keď sa hrúbka príruby v rámci konštrukcie mení.



Odporúčané zaťaženie v ťahu


Hodnoty pre zaťaženie v ťahu platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi.



Odporúčané priečne zaťaženie


Hodnoty pre priečne zaťaženie platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os."

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku (d1)

M24

Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1)

49 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1)

49 mm

Šírka (b2)

53 mm

Výška (h1)

13 mm

Výška dorazu min./max. (h3)

10-30 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Povrch

Žiarovo pozinkované

Doťahovací moment

490 Nm

Odporúčané ťahové zaťaženie

84,4 kN

Odporúčané priečne zaťaženie

18 kN

Iné č. normy

WN485-2

Min./max. rozsah upnutia (B1)

10-30 mm

Priemer kolíka so závitom

12 mm

Veľkosť kľúča

6palcov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie